




LEDVANCE - LDVCOMCED60940C LEDCEDIS60 5,8W/940 230V FIL E27FS1LEDV

Cod. prodotto LDVCOMCED60940C
Cod. produttore COMCED60940C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Forma della lampada - Goccia
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Classe di efficienza energetica - D
Confezione
10 PZ
EAN
4058075758124
Codice prodotto
LDVCOMCED60940C
Cod. produttore
COMCED60940C
Produttore
LDV
Base
E27
Forma della lampada
Goccia
Flusso luminoso
806...806 lm
Temperatura di colore
4000...4000 K
Classe di efficienza energetica
D
Potenza della lampada
5.8...5.8 W
Dimmerabile
sì
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
36...36 mA
Fattore di potenza
0.5
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
806 lm
Efficienza luminosa
138 lm/W
Indice di resa cromatica
90-100
Lampada a filamento
sì
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Colore
Altri
Colore del corpo
Neutro
Angolo del fascio luminoso
300...300 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
64 mm
Lunghezza
143 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
6 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Spettro classe di efficienza energetica
A a G
Con rilevatore di movimento
no
Classe efficienza energetica sorgente di illuminazione sec. EU 2019/2015
D