LEDVANCE - LDVBLK25010840BSEG2 SF BLKH S 250 P 10W 840 BK IP65 EM LEDV

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 80 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 113.732 kg CO2

EAN

4058075647442

Codice prodotto

LDVBLK25010840BSEG2

Cod. produttore

BLK25010840BSEG2

Produttore

LDV

Temperatura di colore

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

800 lm

Rendimento luminoso delle lampade

80 lm/W

Grado di protezione (IP)

IP65

Durata utile L70/B50 a 25 °C

50000 h

Max prestazioni del sistema

10 W

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

0

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Nero

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tipo di ottica

Opaco

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale

350...350 mA

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM5

Emissione luminosa

Diretta

Durata utile L80/B10 a 25 °C

35000 h

Durata utile L90/B10 a 25 °C

20000 h

Resistenza agli urti

IK10

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

5...40 °C

Adatto per illuminazione di emergenza

Alimentazione di emergenza integrata

Con rilevatore di movimento

Con sensore di luminosità

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Colore della luce

Bianco

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di potenza

0.5

Altezza / Profondità

70 mm

Diametro esterno

250 mm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli

2

Collegamento

Morsetto a innesto rapido

Fattore di distorsione (THD)

8

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Controllabile via Bluetooth

no

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

Robusto apparecchio a parete e plafone con protezione IP65, sensore ad alta frequenza e funzione di illuminazione di emergenza integrata. Caratteristiche prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Temperatura ambiente in funzione: 5°…+ 40 C. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Resistenza agli urti: IK10. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Vantaggi prodotto: Molteplici regolazioni della gamma dei sensori, rilevamento della luce diurna e tempo di attesa. Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Diffusori separati disponibili per un design del prodotto estetico e funzionale. 3 anni di garanzia. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso inaree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Schemi di montaggio multipli per una comoda installazione. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione diilluminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzionediretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ​​diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi.