LEDVANCE - LDVBLK25010830WSG2 SF BLKH S 250 P 10W 830 WT IP65 LEDV

LEDVANCE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Rendimento luminoso delle lampade - 80 lm/W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 111.802 kg CO2

EAN

4058075647220

Codice prodotto

LDVBLK25010830WSG2

Cod. produttore

BLK25010830WSG2

Produttore

LDV

Temperatura di colore

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

800 lm

Rendimento luminoso delle lampade

80 lm/W

Grado di protezione (IP)

IP65

Durata utile L70/B50 a 25 °C

50000 h

Max prestazioni del sistema

10 W

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

0

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tipo di ottica

Opaco

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale

350...350 mA

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM5

Emissione luminosa

Diretta

Durata utile L80/B10 a 25 °C

35000 h

Durata utile L90/B10 a 25 °C

20000 h

Resistenza agli urti

IK10

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-20...40 °C

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Alimentazione di emergenza integrata

Con rilevatore di movimento

Con sensore di luminosità

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Colore della luce

Bianco

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di potenza

0.5

Altezza / Profondità

70 mm

Diametro esterno

250 mm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli

2

Collegamento

Morsetto a innesto rapido

Fattore di distorsione (THD)

8

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Controllabile via Bluetooth

no

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

Robusto apparecchio a parete e plafone con protezione IP65 e sensore ad alta frequenza. Caratteristiche prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Resistenza agli urti: IK10. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Grado di protezione: IP65. Flusso luminoso: fino a 800 lm. Efficienza luminosa elevata: fino a 80 lm/W. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Vantaggi prodotto: Molteplici regolazioni della gamma dei sensori, rilevamento della luce diurna e tempo di attesa. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indiceIP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Diffusori separati disponibili per un design del prodotto estetico e funzionale. 5 anni di garanzia. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ​​diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi.