LAPP ITALIA SRL - LPP4521017 H07V-K 1X150 BK - 4521017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 150 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Diametro del conduttore - 15.2 mm
Schermo - no
Confezione
1 M
EAN
4044773421545
Codice prodotto
LPP4521017
Cod. produttore
4521017
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
150 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Diametro del conduttore:
15.2 mm
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
5...70 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
22.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...80 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


