LAPP ITALIA SRL - LPP1708001 (J)-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK - 1708001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
697 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773087710
Codice prodotto
LPP1708001
Cod. produttore
1708001
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Colore del rivestimento:
Rosso
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Numero di elementi del trefolo:
1
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
60 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C