LAPP ITALIA SRL - LPP1600250 H05RN-F 2X0,75 - 1600250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044773091816
Codice prodotto
LPP1600250
Cod. produttore
1600250
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
20
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Gomma (EPR)
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Gomma (EPR)
Protezione dalla torsione:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
29.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...60 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no