LAPP ITALIA SRL - LPP13163800 H-D 1,6 MACH. FEMALE

LAPP ITALIA SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 1.5...1.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773560251

Codice prodotto

LPP13163800

Cod. produttore

13163800

Produttore

LPP

Tipo di contatto

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a crimpare

Lunghezza di spelatura

8 mm

Diametro del contatto a innesto

1.6 mm

Materiale dei contatti

Ottone

Materiale della superficie dei contatti

Oro

Numero min. di cicli di innesto

500

Contatto per connettori industriali modello H-D 1 6 MACH. FEMALE LAPP ITALIA