LAPP ITALIA SRL - LPP0047005 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 YE - 0047005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Colore filo - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773449334
Codice prodotto
LPP0047005
Cod. produttore
0047005
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Colore filo:
Giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Diametro esterno circa:
1.9 mm
Tensione nominale U:
500 V
Rinforzo del materiale:
Rame
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


