LAPP ITALIA SRL - LPP0027505 OLFLEX CRANE 2S 20G1,5

LAPP ITALIA SRL - LPP0027505 OLFLEX CRANE 2S 20G1,5

LAPP ITALIA SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 20

  • Schermatura sulla twistatura - Nessuno

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773016208

Codice prodotto

LPP0027505

Cod. produttore

0027505

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

Classe del conduttore

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori

20

Schermatura sulla twistatura

Nessuno

Twistatura

No

Schermatura globale

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori

Cifre

Con conduttore di terra

Elemento di supporto

Acciaio

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna

Altri

Colore della guaina esterna

Nero

Geometria del cavo

Tondo

Resistente alla torsione

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506

no

Diametro esterno approssimativo

20.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile

251.25 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa

120.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-15...70 °C

Tensione nominale U0

300 V

Tensione nominale U

500 V

Cavi in PVC flessibili alle basse temperature con organi di supporto esterne in acciaio ÖLFLEX® CRANE 2ST ÖLFLEX® CRANE 2ST PVC Cavo di comando con componenti di supporto in acciaio esterni per pulsantiere pensili e magazzini automatici, flessibile al freddo, U0/U: 300/500 V