LAPP ITALIA SRL - LPP0025705 SERVO LK SMS 6FX5-1BB61/4G16

LAPP ITALIA SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Dimensioni AWG - 6

  • Sezione nominale del conduttore (AWG) - 6 kcmil

  • Numero di conduttori - 4

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773011456

Codice prodotto

LPP0025705

Cod. produttore

0025705

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore

16 mm²

Dimensioni AWG

6

Sezione nominale del conduttore (AWG)

6 kcmil

Numero di conduttori

4

Materiale dell'isolamento del conduttore

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore

Altri

Identificazione dei conduttori

Cifre

Con conduttore di terra

Elemento di supporto

Nessuno

Resistente alla torsione

no

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna

Altri

Colore della guaina esterna

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404

Diametro esterno approssimativo

23.3 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile

349.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa

116.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa

0...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-20...80 °C

Tensione nominale U

1 kV

Cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE