Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

LAPP ITALIA SRL - LPP0010004 OLFLEX CLASSIC 100 6G0,5

LAPP ITALIA SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 6

  • Schermatura sulla twistatura - Nessuno

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773009934

Codice prodotto

LPP0010004

Cod. produttore

0010004

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

Classe del conduttore

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori

6

Schermatura sulla twistatura

Nessuno

Twistatura

No

Schermatura globale

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori

Colore

Con conduttore di terra

Elemento di supporto

Nessuno

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna

Grigio

Geometria del cavo

Tondo

Resistente alla torsione

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Resistente all’olio secondo EN 60811-404

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506

no

Diametro esterno approssimativo

6.7 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile

100.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa

26.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-40...80 °C

Tensione nominale U0

300 V

Tensione nominale U

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche