Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC0400 CASSAFORMA GOCCIA2.0

L&L LUCE E LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Lunghezza di incasso - 105 mm

  • Larghezza di incasso - 105 mm

  • Altezza/profondità di installazione - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073368519

Codice prodotto

L&LWC0400

Cod. produttore

WC0400

Produttore

L&L

Applicazione

Per calcestruzzo gettato in opera

Lunghezza di incasso

105 mm

Larghezza di incasso

105 mm

Altezza/profondità di installazione

62 mm

La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Prevedere il punto di posizionamento della cassaforma e rompere le parti removibili per il passaggio del tubo elettrico se necessario. Posizionare la cassaforma con la parte superiore del tappo a filopavimento finito. Bloccare la cassaforma in modo permanente. Stuccare e rasare il tappo a filo pavimento. 105x105mm.