ITW CONSTRUCTION - ITP8715000 ELEMATIC TASSELLO ACC. EFPM 6X 50 FI

ITW CONSTRUCTION - ITP8715000 ELEMATIC TASSELLO ACC. EFPM 6X 50 FI

ITW CONSTRUCTION

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Lunghezza - 45 mm

  • Profondità min. del foro - 55 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650873132

Codice prodotto

ITP8715000

Cod. produttore

8715000

Produttore

ITP

Tipo di filettatura

Metrico

Dimensione filettatura, metrica

6

Diametro di foratura

12 mm

Lunghezza

45 mm

Profondità min. del foro

55 mm

Tassello in acciaio tipo EFPM 6x50 adattabile a tutti i tipi di viteria o accessori a filetto metrico M6-M16.