Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

ITW CONSTRUCTION - ITP110370 TAGLIENTE SPIT TURBO-KIT D 60

ITW CONSTRUCTION - ITP110370 TAGLIENTE SPIT TURBO-KIT D 60

ITW CONSTRUCTION

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per l'acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per pietra -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439511103707

Codice prodotto

ITP110370

Cod. produttore

110370

Produttore

ITP

Adatto per legno

no

Adatto per l'acciaio

no

Adatto per acciaio inox

no

Adatto per metalli non ferrosi

no

Adatto per pietra

Adatto per cemento

Adatto per vetro

no

Adatto per la plastica

no

Diametro punta

60 mm

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile

130 mm

Lunghezza complessiva

150 mm

Tipo di aggancio

SDS max

Doppia punta

no

MODELLO PER TRAPANO TIPO TAGLIENTE SPIT TURBO-KIT D 60