ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCAC-EA CONNETTORI F PER H121/CCS 59 CRIMPARE - AC-EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
Tipologia - Presa (jack)
Esecuzione del contatto - Femmina (female)
Tipo di cavo - Altro
Connettore angolare - no
Confezione
100 PZ
EAN
8029427010890
Codice prodotto
ITCAC-EA
Cod. produttore
AC-EA
Produttore
ITC
Tipo di connettore:
Altro
Tipologia:
Presa (jack)
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Tipo di cavo:
Altro
Connettore angolare:
no
Tipo di collegamento:
Crimpato/crimpato
Connettori per coassiali per H121 / SA-59 / SA59D (crimpare).


