ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPN1000 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO 1000 - 6UNDHPN1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Nero
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029427018063
Codice prodotto
ITC6UNDHPN1000
Cod. produttore
6UNDHPN1000
Produttore
ITC
Numero di fili:
8
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Diametro esterno circa:
7.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
70 %


