ITALWEBER SPA - ITW0330160 FUS 6,3X32T 160MA 250V UL,CSA

ITALWEBER SPA - ITW0330160 FUS 6,3X32T 160MA 250V UL,CSA

ITALWEBER SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Fusibile di vetro

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873019251

Codice prodotto

ITW0330160

Cod. produttore

0330160

Produttore

ITW

Modello

Fusibile di vetro

Dimensione / Taglia / Forma

6,3x32 mm

Corrente nominale

0.16 A

Tensione nominale

250 V

Caratteristica di intervento

R (Ritardato)

Fusibili in vetro 6,3x32 T 160mA 250V UL, CSA ritardati con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32T sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Time-delay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Confezione in sacchetti di plastica da 100 pz.