INTERCABLE SRL - INR1605032 TAGLIACAVO CREMAGLIERA 32

INTERCABLE SRL - INR1605032 TAGLIACAVO CREMAGLIERA 32

INTERCABLE SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

  • Adatto per conduttori flessibili (Classe 5) -

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212032515

Codice prodotto

INR1605032

Cod. produttore

1605032

Produttore

INR

Modello / Funzionamento

Meccanico a una mano

Adatto per cavi di diametro massimo

32 mm

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2)

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5)

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1)

no

Adatto per corde d'acciaio trecciato

no

Lunghezza complessiva

250 mm

Testa di taglio intercambiabile

Matrice intercambiabile

no

Con funzione spelacavi

no

Isolato

Isolamento 1000 V

Modello dell'impugnatura

A un componente

Protezione antiurto

no

Per il taglio di cavi in rame e alluminio fino ad un diametro esterno di 32mm, forza molto bassa necessaria per tagliare, utilizzabile con una sola mano, taglienti intercabiabili. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.