Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

IME - IMSCE96T12A4 CONTO 96-PT WH/VARH RS485 1-5A 100-110V

IME - IMSCE96T12A4 CONTO 96-PT WH/VARH RS485 1-5A 100-110V

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 207...253 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 360...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132346

Codice prodotto

IMSCE96T12A4

Cod. produttore

CE96T12A4

Produttore

BTI

Tipo di contatore

Elettronico

Corrente nominale (In)

5 A

Corrente massima (Imax)

6 A

Tensione nominale (Un) N-L

207...253 V

Tensione nominale (Un) L-L

360...440 V

Classe di precisione

B

Tipo di polarità

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Tipo di energia misurata

Potenza attiva

Adatto per

Riferimento / Acquisizione

Tipo di tariffazione

A tariffa singola

Tipo di misura profilo di carico

no

Blocco d'inversione

Calibrato

Certificato

Nazionale

Uscita impulsi

Nessuno

Tipo di indicazione

Digitale

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Tipo di interfaccia

RS-485

Numero di cifre

8

Grado di protezione (IP)

IP52

Conto 96-Pt - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione su TA - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 96x96mm - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 1 e 5A - da TA (rapporto programmabile) - Tensione: 80...150 V