IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q619.001.0 BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VOLTAGE - 3.Q619.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Adatto a bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550735679
Codice prodotto
IGZ3.Q619.001.0
Cod. produttore
3.Q619.001.0
Produttore
IGZ
Tensione nominale:
48...48 V
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
22 mm
Larghezza:
47 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Biinario 48V Minimal ( trimless recessed) - L 1000. Binario a bassa tensione 48V per applicazioni ad incasso senza cornice di battuta (trimless). Predisposto per alloggiamento degli elementi luminosi provvisti di adattatore 48V. Realizzato in alluminio estruso verniciato, include una serie di piastrini di montaggio progettati per consentire l'inserimento del profilo su controsoffitti con diversi spessori. Il circuito integrato progettato per interagire con il driver DC/DC incluso negli adattatori, permette di programmare singolarmente gli elementi luminosi inseriti nel binario. Per ottenere file continue sono disponibili giunti diretti ed angolari con codifica separata. Disponibile una guaina di chiusura da posizionare a filo-apertura del binario. Il converter DALI, predisposto per installazione remota, è disponibile con codifica separata. Per carichi massimi e modalità di cablaggio consultare il foglio istruzioni.


