in esaurimento
IDEALLUX - IDXT580K86 FLUO LINEARE TRIFOSFORO 80 W G5 K86

IDEALLUX - IDXT580K86 FLUO LINEARE TRIFOSFORO 80 W G5 K86

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 80 W

  • Tonalità di luce - 860

  • Flusso luminoso - 7000 lm

  • Lunghezza - 1450 mm

  • Base - G5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200016168

Codice prodotto

IDXT580K86

Cod. produttore

T580K86

Produttore

IDX

Potenza della lampada

80 W

Tonalità di luce

860

Flusso luminoso

7000 lm

Lunghezza

1450 mm

Base

G5

Temperatura del colore

6000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Forma della lampada

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa

87.5 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Diametro del tubo

16 mm

Riflettore interno

no

Applicazione

Generale

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Denominazione lampada

T5

Lampada fluorescente lineare trifosforo T5 FD da 80W 220V. Portalampada: G5. K86 = 6000°K alta resa. Flusso luminoso: 7000.