IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 016016016 TEE UGUALE OTTONE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Diametro nominale collegamento 1 - 2 pollici (50)
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4011862295240
Codice prodotto
IBP8130 016016016
Cod. produttore
8130 016016016
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Ottone
Diametro nominale collegamento 1:
2 pollici (50)
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo:
90 °
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale collegamento 2:
2 pollici (50)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Collegamento 3:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale collegamento 3:
2 pollici (50)
Materiale collegamento 3:
Ottone
Connessione Contourcode 2:
B
Riduzione:
no
Collegamento del codice di profilo:
B
Qualità materiale collegamento 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Qualità materiale collegamento 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
In più parti:
no
Qualità materiale collegamento 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Connessione Contourcode 3:
B
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
16 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar


