Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000350 1,2X8,0X175 CACCIAVITE A PUNTA/TAGLIO VD

HT ITALIA S.R.L. - HTIHU000350 1,2X8,0X175 CACCIAVITE A PUNTA/TAGLIO VD

HT ITALIA S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 8 mm

  • Lunghezza dello stelo - 175 mm

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5

  • Lunghezza complessiva - 287 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100846645

Codice prodotto

HTIHU000350

Cod. produttore

HU000350

Produttore

HTI

Larghezza della lama

8 mm

Lunghezza dello stelo

175 mm

Dimensione / Taglia / Forma

5

Lunghezza complessiva

287 mm

Isolato

Modello dell'impugnatura

Altri

Modello antiscintilla

no

Antimagnetico

no

Lama incurvata

no