pagina iniziale

HILTRON LAND SRL - C1AC205 CONTATTO MAGNETICO REED MONTAGGIO A VIST - C205

HLT
copiacopia
HILTRON LAND SRL - C1AC205 CONTATTO MAGNETICO REED MONTAGGIO A VIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056450410540

Codice prodotto

C1AC205

Cod. produttore

C205

Produttore

HLT

Wireless:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Contatto magnetico REED. Distanza di funzionamento 10mm. Tensione massima 30V. Corrente massima 500mA. Conforme alla norma CEI 79-2 1° Lev.