pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV370700004 X5S KIT + 4 H3C 4MP NVR KIT CON TELECAME - 370700004

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV370700004 X5S KIT + 4 H3C 4MP NVR KIT CON TELECAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di videocamere - 4

  • Tipologia costruttiva - Forma a proiettile

  • Tecnica di trasmissione - TCP/IP

  • Supporto di memoria - Disco fisso

  • Adatto ad uso esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545636795

Codice prodotto

EZV370700004

Cod. produttore

370700004

Produttore

HIK

Numero di videocamere:

4

Tipologia costruttiva:

Forma a proiettile

Tecnica di trasmissione:

TCP/IP

Supporto di memoria:

Disco fisso

Adatto ad uso esterno:

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

8

Alimentazione integrata per la telecamera:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modello telecamera:

Standard (fisso)

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Incassato/incorporato:

no

Telecamera a immagine termica:

no

Con segnalatore di movimento video:

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Collegamento della camera tramite cavo:

Collegamento della camera senza fili:

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Tipo di connettore:

RJ45