HIKVISION ITALY SRL - EZV314100052 RM600 SMART ROBOTIC LAWN MOWER TAGLIAERB - 314100052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Sistema di taglio - Lama elicoidale
Larghezza di taglio - 200 mm
Peso con pacco accumulatore - 10.7 kg
Robot - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6941545635323
Codice prodotto
EZV314100052
Cod. produttore
314100052
Produttore
HIK
Tensione nominale:
18 V
Sistema di taglio:
Lama elicoidale
Larghezza di taglio:
200 mm
Peso con pacco accumulatore:
10.7 kg
Robot:
sì
Altezza di taglio:
30...70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


