pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV314100011 RH2 SCOPA LAVAP ASCIUG SPAZ STERILIZ OZO - 314100011

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV314100011 RH2 SCOPA LAVAP ASCIUG SPAZ STERILIZ OZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aspirapolvere per pavimenti

  • Livello di potenza sonora - 78 dB

  • Max. autonomia batteria - 40 min

  • Peso - 4.55 kg

  • Volume recipiente - 0.75 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545618326

Codice prodotto

EZV314100011

Cod. produttore

314100011

Produttore

HIK

Tipologia:

Aspirapolvere per pavimenti

Livello di potenza sonora:

78 dB

Max. autonomia batteria:

40 min

Peso:

4.55 kg

Volume recipiente:

0.75 l

Funzionamento con sacco per polvere:

No

Tensione nominale:

21.6 V

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

1

Con caricatore:

Colore di base:

Nero

Regolazione della potenza aspirante:

Automatico

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Indicatore di riempimento:

Collegamento per spazzola aspirante elettrica:

no

Tubo telescopico:

no

Larghezza:

270 mm

Altezza:

705 mm

Profondità:

300 mm