.jpg?847586788869659094988177957B628884789B777F69795C84B2C16E80A1A09B&ts=1699524312013)
HIKVISION ITALY S.R. - HIK311313638 DS-2CD2T43G2-2I(4) BULLET IP 4MP MOTION2

Cod. prodotto HIK311313638
Cod. produttore 311313638
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - All'esterno
Trasmissione - TCP / IP
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Confezione
1 PZ
EAN
6941264070603
Codice prodotto
HIK311313638
Cod. produttore
311313638
Produttore
HIK
Modello
Standard (fisso)
Metodo di montaggio
Parete / soffitto
Utilizzo
All'esterno
Trasmissione
TCP / IP
PoE (Power over Ethernet)
802.3 af (PoE)
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Infrarossi
Lunghezza focale
4...4 mm
Colore
Bianco
Numero di pixel (megapixel)
4
Con obbiettivo
sì
Con lampada IR
sì
Max. portata a infrarossi
60 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection
sì
Grado di protezione (IP)
IP67
Potenza assorbita
9.5 W
Tensione di alimentazione
12...12 V
Tipo di tensione
DC
Telecamera IP, risoluzione 4MP - 2688 x 1520, frame rate 25 fps (2688 x 1520), Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 4 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 3. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. Portata IR 60 m Exir, WDR 120 dB, Slot SD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita), Audio , Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 9.5 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC