HELLERMANNTYTON Srl - HEE596-12669 ETICHETTA T TERMICO 40X22 TAG69TD2-1206- - 596-12669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - weiß
Trasparente - no
Larghezza - 40.64 mm
Confezione
10000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4031026296791
Codice prodotto
HEE596-12669
Cod. produttore
596-12669
Produttore
HEE
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
weiß
Trasparente:
no
Larghezza:
40.64 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
22.86 mm
Ideali per l'applicazione su macchinari e cespiti in zone ad elevate temperature (fino a 150°C). Per applicazioni su superfici piane. Materiale resistente agli agenti chimici. Per una identificazione permanente e resistente all'invecchiamento. I codici abarre e i testi rimangono chiaramente leggibili. Questa etichetta è resistente all'abrasione ed è ideale per stampare numeri di matricola e targhette di identificazione in ambienti industriali. L'elevato range di temperature permette una vasta gamma di applicazioni su superfici piane. L'adesivo è anche adatto a superfici critiche come plastica e vernice. Utilizzando il nostro software di stampa TagPrint Pro è facile disegnare e stampare etichette e ottenere risultati professionali di stampa in pochi passaggi.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


