HAGER - HAGVS418PG GOLF IP40 CENTR PARETE 72M (4X18) PTA CI

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 72

  • Modello coperchio - Chiuso

  • Coperchio / Porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616593572

Codice prodotto

HAGVS418PG

Cod. produttore

VS418PG

Produttore

HBO

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Numero di righe

4

Larghezza in numero di moduli

72

Modello coperchio

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente

no

Materiale (del corpo)

Plastica

Guida DIN

Struttura espandibile

no

Colore

Bianco

Numero RAL

9010

Grado di protezione (IP)

IP40

Altezza

646.5 mm

Larghezza

389.5 mm

Profondità

99 mm

Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Cieca 72 Mod (4X18 Mod)