Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

HAGER - HAGVS312TG GOLF IP40 CENTR PARETE 36M (3X12) PTA TR

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Modello coperchio - Chiuso

  • Coperchio / Porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616593633

Codice prodotto

HAGVS312TG

Cod. produttore

VS312TG

Produttore

HBO

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Numero di righe

3

Larghezza in numero di moduli

36

Modello coperchio

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente

Materiale (del corpo)

Plastica

Guida DIN

Struttura espandibile

no

Colore

Bianco

Numero RAL

9010

Grado di protezione (IP)

IP40

Altezza

500 mm

Larghezza

281.5 mm

Profondità

99 mm

Golf Centralino Ip40 Da Parete Porta Trasparente 36 Mod (3X12 Mod)