Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

HAGER - HAGVF218PG GOLF IP40 CENTR INCASSO 36M 2X18 PTA CIE

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Modello coperchio - Chiuso

  • Coperchio / Porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616463806

Codice prodotto

HAGVF218PG

Cod. produttore

VF218PG

Produttore

HBO

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Numero di righe

2

Larghezza in numero di moduli

36

Modello coperchio

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente

no

Materiale (del corpo)

Plastica

Profondità di incasso

72 mm

Guida DIN

Struttura espandibile

no

Colore

Bianco

Numero RAL

9010

Grado di protezione (IP)

IP40

Altezza

418 mm

Larghezza

460 mm

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Cieca 36 Mod (2X18 Mod)