
HAGER - HAGMXN132 INTERR. AUTOM. 1P 32A 4.5KA B 1M

Cod. prodotto HAGMXN132
Cod. produttore MXN132
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
3250614340079
Codice prodotto
HAGMXN132
Cod. produttore
MXN132
Produttore
HBO
Caratteristica di intervento
B
Numero di poli (totale)
1
Numero di poli protetti
1
Corrente nominale
32 A
Con neutro
no
Profondità di incasso
70 mm
Tensione nominale
400 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
6 kA
Frequenza
50...60 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
sì
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Grado di protezione (IP)
IP20
Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 32 A 4.5 Ka Curva B 1 M. Din