Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

HAGER - HAGMXN106 INTERR. AUTOM. 1P 6A 4.5KA B 1M

HAGER - HAGMXN106 INTERR. AUTOM. 1P 6A 4.5KA B 1M

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614340017

Codice prodotto

HAGMXN106

Cod. produttore

MXN106

Produttore

HBO

Profondità di incasso

66 mm

Caratteristica di intervento

B

Numero di poli (totale)

1

Corrente nominale

6 A

Tensione nominale

400 V

Tipo di tensione

AC

Frequenza

50...50 Hz

Con neutro

no

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

1

Grado di protezione (IP)

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 4.5 Ka Curva B 1 M. Din