HAGER - HAGMCA300 INTERR. AUTOM.3P 0.5A 6 KA C 3M

HAGER - HAGMCA300 INTERR. AUTOM.3P 0.5A 6 KA C 3M

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250614346712

Codice prodotto

HAGMCA300

Cod. produttore

MCA300

Produttore

HBO

Profondità di incasso

66 mm

Caratteristica di intervento

C

Numero di poli (totale)

3

Corrente nominale

0.5 A

Tensione nominale

400 V

Tipo di tensione

AC

Frequenza

50...50 Hz

Con neutro

no

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

3

Grado di protezione (IP)

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 0.5 A 6 Ka Curva C 3 M. Din