HAGER - HAGMCA101 INTERR. AUTOM.1P 1A 6 KA C 1M

HAGER - HAGMCA101 INTERR. AUTOM.1P 1A 6 KA C 1M

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614346422

Codice prodotto

HAGMCA101

Cod. produttore

MCA101

Produttore

HBO

Profondità di incasso

66 mm

Caratteristica di intervento

C

Numero di poli (totale)

1

Corrente nominale

1 A

Tensione nominale

400 V

Tipo di tensione

AC

Frequenza

50...50 Hz

Con neutro

no

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

1

Grado di protezione (IP)

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 1 A 6 Ka Curva C 1 M. Din