HAGER - HAGMBA316 INTERR. AUTOM.3P 16A 6 KA B 3M

HAGER - HAGMBA316 INTERR. AUTOM.3P 16A 6 KA B 3M

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250614345296

Codice prodotto

HAGMBA316

Cod. produttore

MBA316

Produttore

HBO

Profondità di incasso

66 mm

Caratteristica di intervento

B

Numero di poli (totale)

3

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

400 V

Tipo di tensione

AC

Frequenza

50...50 Hz

Con neutro

no

Accessoriabile

Larghezza in numero di moduli

3

Grado di protezione (IP)

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 16 A 6 Ka Curva B 3 M. Din