HAGER - HAGGD102B CALOTTA DA PARETE 1 FILA - 2 MOD

HAGER - HAGGD102B CALOTTA DA PARETE 1 FILA - 2 MOD

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Profondità di incasso - 82 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250612843107

Codice prodotto

HAGGD102B

Cod. produttore

GD102B

Produttore

HBO

Metodo di montaggio

Montaggio a parete

Numero di righe

1

Larghezza in numero di moduli

2

Materiale (del corpo)

Plastica

Profondità di incasso

82 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica)

no

Numero RAL

9010

Grado di protezione (IP)

IP30

Altezza

160 mm

Larghezza

55 mm

Profondità

82 mm

Minigamma Calotta Da Parete 2 Mod