HAGER - HAGEH111A INT. OR. GIORN. CON RISERVA 6-24V 1SC 3M

HAGER - HAGEH111A INT. OR. GIORN. CON RISERVA 6-24V 1SC 3M

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 6...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612289714

Codice prodotto

HAGEH111A

Cod. produttore

EH111A

Produttore

HBO

Metodo di montaggio

Montaggio su guida DIN

Numero di canali

1

Tensione di alimentazione

6...24 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC / DC

Frequenza della tensione di alimentazione

50...50 Hz

Riserva di carica in ore

200

Possibile imprecisione giornaliera

1 s

Programma di 60 min.

no

Programma di 24 h

Programma settimanale

no

Programma annuale

no

Sincronizzato in rete

no

Controllato al quarzo

no

Tipo di contatto

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1

15 min

Cambio automatico ora legale/solare

no

Adatto per funzionamento manuale

Preselezione della commutazione

no

Corrente nominale a 250V AC

16 A

Grado di protezione (IP)

IP20

Larghezza in numero di moduli

3

Larghezza

52.5 mm

Int.Or.Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 6-24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.