HAGER - HAGEH111 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1SC 3M

Cod. prodotto HAGEH111
Cod. produttore EH111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3250612281114
Codice prodotto
HAGEH111
Cod. produttore
EH111
Produttore
HBO
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Numero di canali
1
Tensione di alimentazione
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Riserva di carica in ore
200
Possibile imprecisione giornaliera
1 s
Programma di 60 min.
no
Programma di 24 h
sì
Programma settimanale
no
Programma annuale
no
Sincronizzato in rete
no
Controllato al quarzo
sì
Tipo di contatto
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1
15 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1
15 min
Cambio automatico ora legale/solare
no
Adatto per funzionamento manuale
sì
Preselezione della commutazione
no
Corrente nominale a 250V AC
16 A
Contatto a potenziale libero
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Larghezza in numero di moduli
3
Larghezza
52.5 mm