HAGER - HAGCDH463H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 63A HI 4M

HAGER - HAGCDH463H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 63A HI 4M

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613978

Codice prodotto

HAGCDH463H

Cod. produttore

CDH463H

Produttore

HBO

Numero di poli

4

Tensione nominale

400 V

Corrente nominale

63 A

Corrente di guasto nominale

30 A

Metodo di montaggio

Montaggio su guida DIN

Differenziale tipo

A

Accessoriabile

Grado di protezione (IP)

IP2X

Larghezza in numero di moduli

4

Profondità di incasso

60 mm

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 63 A Tipo A-Hi 4 M. Din