HAGER - HAGBA7A100100 CANALETTA CABLAGGIO PVC B100XH100

HAGER - HAGBA7A100100 CANALETTA CABLAGGIO PVC B100XH100

HBO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza della fessura - 6 mm

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 12 M

EAN

4012740199100

Codice prodotto

HAGBA7A100100

Cod. produttore

BA7A100100

Produttore

HBO

Altezza

100 mm

Lunghezza

2000 mm

Larghezza della fessura

6 mm

Modello del profilo laterale

Fessurato

Privo di alogeni

no

Flessibile

no

Sezione utile

8488 mm²

Colore

Grigio

Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B100Xh100