
HAGER - HAGBA7A100060 CANALETTA CABLAGGIO PVC B60XH100

Cod. prodotto HAGBA7A100060
Cod. produttore BA7A100060
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Modello del profilo laterale - Fessurato
Larghezza della fessura - 6 mm
Lunghezza - 2000 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
16 M
EAN
4012740199087
Codice prodotto
HAGBA7A100060
Cod. produttore
BA7A100060
Produttore
HBO
Altezza
100 mm
Modello del profilo laterale
Fessurato
Larghezza della fessura
6 mm
Lunghezza
2000 mm
Privo di alogeni
no
Flessibile
no
Sezione utile
4988 mm²
Colore
Grigio
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B60Xh100