GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2WYW/23 TESSERA CAVI BICOLORE L=23 MM 720 PZ

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2WYW/23 TESSERA CAVI BICOLORE L=23 MM 720 PZ

GRAFOPLAST SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Dentatura - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166301333

Codice prodotto

GRASIHF2WYW/23

Cod. produttore

SIHF2WYW/23

Produttore

GRA

Modello

Etichetta

Dentatura

Nessuno

Materiale

Plastica

Lunghezza

23 mm

Larghezza

4 mm

Colore

Multicolore

Trasparente

no

Con campo testo

no

Stampa

Nessuno

Metodo di montaggio

A innesto

Tessera per Cavi Lunghezza 23 mm Bicolore Bianco Giallo - 720 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con il plotter