GRAFOPLAST SRL - GRABL117MNNBW STECCHE MEDIE  N  BIANCO 10PZ=1BLISTER

GRAFOPLAST SRL - GRABL117MNNBW STECCHE MEDIE N BIANCO 10PZ=1BLISTER

GRAFOPLAST SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 2.3 mm

  • Altezza - 2.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166265420

Codice prodotto

GRABL117MNNBW

Cod. produttore

BL117MNNBW

Produttore

GRA

Autoadesivo

Testo

Con iscrizione

Colore

Bianco

Larghezza

2.3 mm

Altezza

2.3 mm

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 10 stecche per confezione, 240 elementi per confezione, supporto di colore verde. L'articolo è confezionato in blister. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.