GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4510GR MARINA OV PICCOLA C.G. 60W E27 GR

GOCCIA ILLUMINAZIONE

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789006775

Codice prodotto

GOC4510GR

Cod. produttore

4510GR

Produttore

GOC

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E27

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP65

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

400 lm

Larghezza

110 mm

Altezza / Profondità

110 mm

Lunghezza

200 mm

Griglia e base in policarbonato. Finitura anti UV. Coppa in vetro prismato e verniciato. Viti inox testa a croce in tinta. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato e precablato. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante bocchettone fornito o giunto chiudi guaina o giunto tubo-scatola.