pagina iniziale

GIRA - GIR1250005 CITOFONO INTERNO SI - 1250005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR1250005 CITOFONO INTERNO SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Con funzione memoria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038641

Codice prodotto

GIR1250005

Cod. produttore

1250005

Produttore

GIR

Con video:

no

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

Tasto luce/apriporta:

no

Funzioni di commutazione:

Viva voce:

Lampade di funzionamento:

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

Colore:

Nero

Disattivazione dellechiamate:

Comunicazione interna:

Suonerie personalizzabili:

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

no

Regolazione del volume:

Con touch screen:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono interno sopra intonaco nero opaco (verniciato) - Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato. I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off ol'attuatore On/Off da incasso:: - Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni. - Attivazione dell'apriporta. - Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata. - Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata. - Accettazione della chiamata. - Attivazione della funzione di conversazione forzata. - Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione. Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).