GEWISS - GEWMV50542 PASSERELLA IN FILO BFR110 150MM Z100

GEWISS - GEWMV50542 PASSERELLA IN FILO BFR110 150MM Z100

GEWISS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 17250 mm²

Confezione

  • 12 M

EAN

3660612100078

Codice prodotto

GEWMV50542

Cod. produttore

MV50542

Produttore

GEW

Forma del profilo

A forma di U

Larghezza

150 mm

Altezza

115 mm

Lunghezza

3000 mm

Sezione utile

17250 mm²

Separatori integrati

Nessuno

Modello

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI)

no

Materiale

Acciaio

Qualità del materiale

Altri

Superficie

Zincato Sendzimir

Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato e galvanizzato a caldo in continuo per immersione del filo prima della fabbricazione, per applicazioni nel terziario e nell'industriale. Rapidità di installazione grazie alle giunzioni automatiche e mansole a innesto rapido. Bordo arrotondato a doppio filo laterale: maggiore sicurezza e resistenza meccanica.