GEWISS - GEWGWD8264 STAFFA FIX DIN50022 MTX250+BL DIFF. L

GEWISS - GEWGWD8264 STAFFA FIX DIN50022 MTX250+BL DIFF. L

GEWISS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564727281

Codice prodotto

GEWGWD8264

Cod. produttore

GWD8264

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio

Kit di montaggio

Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità  in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.