Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

GEWISS - GEWGW86243 RACCORDO TESTA PALO DOPPIO 76-60MM

GEWISS - GEWGW86243 RACCORDO TESTA PALO DOPPIO 76-60MM

GEWISS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564297258

Codice prodotto

GEWGW86243

Cod. produttore

GW86243

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio

Braccia / Testa del palo

Materiale

Acciaio

Numero di braccia (della testa del palo)

2

Diametro lato imbocco su palo

76 mm

Accessori per stradali Complementi per l'installazione - Gamma di accessori installativi per armature stadali. - Raccordi testa palo in acciaio zincato a caldo. - Mensola di fissaggio a parete.